Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel Safety 30mm FACOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschlüssel Safety 30mm FACOM
Schlag-Ringschlüssel Safety 30mm FACOM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-488990
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     51BS.30
EAN/GTIN:
     3662424013690
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
facom schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel mit Verriegelungssystem

Ausführung: Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert. Der Schlüssel wird durch das patentierte Verriegelungssystem auf der Mutter gehalten. Beim Schlagen braucht der Schlüssel nicht gehalten zu werden.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Ringstärke:
21 mm
Gesamtlänge:
195 mm
Markenname:
FACOM
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
51BS.30
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 58370030
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,80*
€ 87,15*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,19*
€ 87,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,93*
€ 89,41*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 77,94*
€ 97,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,54*
€ 110,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 30
ab € 22,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.