Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel Safety 30mm phosphatiert Facom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschlüssel Safety 30mm phosphatiert Facom
Schlag-Ringschlüssel Safety 30mm phosphatiert Facom
Schlag-Ringschlüssel Safety 30mm phosphatiert Facom
Schlag-Ringschlüssel Safety 30mm phosphatiert Facom
Schlag-Ringschlüssel Safety 30mm phosphatiert Facom
Artikel-Nr.:
     214G-3662424013690
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     51BS.30
EAN/GTIN:
     3662424013690
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
facom schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel Safety, mit Verriegelungssystem • Phosphatiert • Spezialstahl • Patentiertes Verriegelungssystem, kein Halten des Schlüssel beim Schlagen erforderlich • Für besonders schwere Montagearbeiten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gesamtlänge:
195 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Ring-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schlag-Ringschlüssel, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,25*
€ 86,91*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,49*
€ 86,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,23*
€ 89,22*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 77,63*
€ 97,09*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,86*
€ 110,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6475270
ab € 22,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.