Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 899/4/1 S 1/4Zoll E 6,3 1/4Zoll 1/4Zoll C 6,3 Magnet,Spreng-Ri L.200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000829746
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05160979001
EAN/GTIN:
     4013288105301
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
wera bithalter mit magnet
bit halter
mit Edelstahlhülse, starkem Dauermagnet und SprengringAntrieb: 6,3 mm (1/4″)-Sechskant nach DIN ISO 1173-F 6,3Abtrieb: 6,3 mm (1/4″)-Außensechskant DIN ISO 1173-C 6,3
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 ? F 6,3
Antriebssechskant:
1/4 ?
Antrieb mm:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: bit-halter wera, Bitadapter, Maschinenhalter, Universalhalter, Universalhalter für Bits
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,04*
€ 11,55*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 11,79*
2 Tage
161
1
€ 5,45*
ab € 9,21*
€ 11,82*
Lager 2478
161
6
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 12,23*
4 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 9,83*
€ 12,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 73,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05160981001
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.