Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschneidmutter DIN 382 M14 HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000867793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867793
EAN/GTIN:
     4015448602453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
HSS · DIN 382 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 14mm · Schlüsselweite: 36mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M14
Steigung:
2 mm
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN 382
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneidmuttern, Sechskantschneidmuttern
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 14,96*
€ 21,16*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,54*
€ 21,25*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 16,33*
€ 22,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 17,10*
€ 23,81*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,44*
€ 25,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867791
ab € 9,00*
Ähnlich
PROMAT
4000867792
ab € 13,96*
Ähnlich
PROMAT
4000867794
ab € 21,36*
Ähnlich
PROMAT
4000867795
ab € 23,11*
Ähnlich
PROMAT
4000867786
ab € 5,01*
Ähnlich
PROMAT
4000867787
ab € 4,88*
Ähnlich
PROMAT
4000867788
ab € 4,99*
Ähnlich
PROMAT
4000867789
ab € 4,97*
Ähnlich
PROMAT
4000867790
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.