Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschneidmutter DIN 382 M14 HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-979574
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448602453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen sechskant
HSS · DIN 382 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 14mm · Schlüsselweite: 36mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M14
Steigung:
2 mm
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN 382
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen m14, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneidmuttern, Sechskantschneidmuttern
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,76*
€ 21,40*
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,11*
€ 21,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 16,28*
€ 21,97*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 16,99*
€ 22,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,32*
€ 24,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867791
ab € 9,34*
Ähnlich
PROMAT
4000867792
ab € 14,55*
Ähnlich
PROMAT
4000867794
ab € 22,20*
Ähnlich
PROMAT
4000867795
ab € 23,97*
Ähnlich
PROMAT
4000867786
ab € 5,23*
Ähnlich
PROMAT
4000867787
ab € 5,08*
Ähnlich
PROMAT
4000867788
ab € 5,22*
Ähnlich
PROMAT
4000867789
ab € 5,22*
Ähnlich
PROMAT
4000867790
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.