Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gebläse LB 930/36 Bp 36 V max 60 m/s 930 m³/h KÄRCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000897270
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.042-507.0
EAN/GTIN:
     4054278634678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Kärcher-Zubehör
Kraftvoll · wirtschaftlich und umweltfreundlich: Unser Akku-Laubbläser LB 930/36 Bp überzeugt auf ganzer Linie. Laub · Müllreste und sonstige Verunreinigungen beseitigt er in Windeseile – insbesondere auch an schwer zu erreichenden Stellen. Dabei ist er so leise · dass er problemlos auch in lärmsensiblen Bereichen wie in Wohngebieten oder in der Nähe von Schulen · Krankenhäusern oder sogar nachts einsetzbar ist. Darüber hinaus emittiert er keinerlei Schadstoffe oder sonstige klimaschädliche Substanzen · ist sehr komfortabel im Handling und überzeugt mit nur minimalen Betriebs- und Wartungskosten. Vorteile: Hochgeschwindigkeitsdüse · Drehzahl stufenlos regelbar und Turbo-Knopf · Komfortabler Schultergurt · Bis zu 50 Prozent leiser als Benzingeräte · Deutlich geringere Vibration im Vergleich zu Benzingeräten · Metallschaber · Bürstenloser Motor · Kein Ausstoß von Schadstoffen und CO? · Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform. Top Features: Stufenlose Drehzahlregulierung und Turbo-Knopf · Bürstenloser Motor · Hochgeschwindigkeitsdüse zur Steigerung der Blaskraft. Anwendung: Zur Beseitigung von Verschmutzungen an schwer zugänglichen Bereichen · Ideal für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen und auch nachts. Zur Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen und Beseitigung von Leichtmüll. Zur Beseitigung von Laub · Grünschnitt · Schmutz und Müll Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen (L × B × H): 916 x 177 x 325mm · Akkuplattform: 36-V-Akkuplattform · Blaskraft: 14N · Gewicht inkl. Verpackung: 5kg
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
36 V
Luftgeschwindigkeit:
max. 60 m/s
Volumenstrom:
930 m³/h
Laufzeit (Anhaltswert):
max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah) min
Gewicht:
ohne Zubehör: 3 kg
Marke:
KÄRCHER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,09*
€ 223,32*
Frei Haus
ab € 206,18*
€ 224,44*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,19*
€ 227,89*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,53*
€ 246,14*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,96*
€ 251,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,01*
€ 298,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,36*
€ 295,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,28*
€ 291,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 245,27*
€ 291,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 245,26*
€ 291,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 245,25*
€ 291,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,15*
€ 290,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,96*
€ 273,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 184,69*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 168,21*
Zubehör
Kärcher
2.445-071.0
ab € 399,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.