Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Laubbläser LB 930/36 Bp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE10425070
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.042-507.0
EAN/GTIN:
     4054278634678
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Kärcher-Zubehör
Kraftvoll, wirtschaftlich und umweltfreundlich: Unser Akku-Laubbläser LB 930/36 Bp überzeugt auf ganzer Linie. Laub, Müllreste und sonstige Verunreinigungen beseitigt er in Windeseile – insbesondere auch an schwer zu erreichenden Stellen. Dabei ist er so leise, dass er problemlos auch in lärmsensiblen Bereichen wie in Wohngebieten oder in der Nähe von Schulen, Krankenhäusern oder sogar nachts einsetzbar ist. Darüber hinaus emittiert er keinerlei Schadstoffe oder sonstige klimaschädliche Substanzen, ist sehr komfortabel im Handling und überzeugt mit nur minimalen Betriebs- und Wartungskosten.
Weitere Informationen:
Gewicht ohne Zubehör:
3 kg
Gewicht inkl. Verpackung:
5 kg
Abmessungen L × B × H:
840 x 150 x 340 mm
Top Feature:
Hochgeschwindigkeitsdüse zur Steigerung der Blaskraft
Produktvorteile:
Kein Ausstoß von Schadstoffen und CO?
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
1
Lieferumfang:
Schultergurt universal -
Werbung:
Ein Laubbläser kann auch leise sein. -
Länge des Produktes:
840 mm
Breite des Produktes:
150 mm
Höhe des Produktes:
340 mm
Länge des Produktes, verpackt:
640 mm
Breite des Produktes, verpackt:
220 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
340 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1000 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
770 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
2350 mm
Gewicht mit Zubehör:
3.2 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
10 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
11 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
132 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
142 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
1.8 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
2 kg
Anzahl pro Palette:
24 st
Anzahl Lagen je Palette:
4
Anzahl je Palettenlage:
6
Variante:
Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Gewicht der Umverpackung:
1 kg
Luftdurchsatz:
930 m³/h
Luftgeschwindigkeit:
max. 60 m/s
Blaskraft:
14 N
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Laufzeit je Akkuladung:
max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah) min
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,98*
€ 224,11*
Frei Haus
ab € 205,64*
€ 225,23*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,81*
€ 228,69*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,73*
€ 246,56*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,35*
€ 251,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,56*
€ 293,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,73*
€ 290,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,38*
€ 283,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 185,96*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 167,93*
Zubehör
Kärcher
2.445-071.0
ab € 399,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.