Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 101 AIF Gesamt-L.100mm Zahnt.1,7mm BIM 3 St./Karte BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4040105124
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636224
EAN/GTIN:
     3165140264334
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
zum Einsatz in Hartholz, Laminate, beschichtete Platten etc. passend für Tischsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, AEG, Milwaukee
Weitere Informationen:
Typ:
T 101 AIF
verzahnte Länge:
74 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Zahnteilung:
1,7 mm
Ausführung:
spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Anwendungsgebiete:
Hartholz, Laminate, beschichtete Platten, HPL
Material:
BIM
St. je Karte:
3
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Stichsägen, Stichsägeblätter
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,29*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,90*
€ 6,32*
5 Tage
99
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,12*
€ 6,61*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 6,92*
Lager 1690
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,95*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,94*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 4,94*
Zubehör
Bosch
2608636226
ab € 4,55*
Zubehör
Bosch
2608634234
ab € 6,72*
Zubehör
Bosch
2608634989
ab € 1,37*
Zubehör
Bosch
2608636228
ab € 4,84*
Zubehör
Bosch
2608636229
ab € 1,644*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.