Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 101 AIF Clean for Hard Wood, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 101 AIF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 101 AIF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 101 AIF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 101 AIF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 101 AIF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 101 AIF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 101 AIF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 101 AIF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 101 AIF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 101 AIF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 101 AIF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 101 AIF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 101 AIF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 101 AIF Clean for Hard Wood, 3er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140264334
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 636 224
EAN/GTIN:
     3165140264334
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 101 AIF Clean for Hard Wood Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper schneiden sauber. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von harten Materialien, wie Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen, geeignet ist. Das spitzverzahnte Blatt verringert Ausrisse. Es ist mit einer feinen Zahnteilung (1,7 mm) ausgestattet, um Massivholzstoffe mit einer Dicke von 2-30 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Typ:
T 101 AIF
Material:
Hartholz | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
Werkstoff:
BIM
Freiwinkel:
nein
Nettogewicht:
0,021 kg
Bruttogewicht:
0,021 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>T 101 AIF</b> | BIM, geschliffene Spitzzähne und Kegelschliffkörper | Hartholz, Laminat, Schichtpressstoffplatten (2-20 mm), kein Ausreißen
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,019 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
Clean for Hard Wood
Zahnausführung:
spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
1.7
Einsatzbereiche:
Hartholz, Laminate, beschichtete Platten/HPL (2-30 mm), Kunststoffe/Epoxy (ø <30 mm), kein Ausriss
beschichtete Platten, von [mm]:
2
beschichtete Platten, bis [mm]:
30
beschichtete Platten [mm]:
2-30
GFK/Epoxy [mm]:
<30
Hartholz, Platten, von [mm]:
2
Hartholz, Platten, bis [mm]:
30
Hartholz, Platten [mm]:
2-30
Laminate, von [mm]:
2
Laminate, bis [mm]:
30
Laminate [mm]:
2-30
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,29*
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,90*
€ 6,32*
5 Tage
99
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,12*
€ 6,61*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 6,92*
13 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,95*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,90* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,94*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 4,94*
Zubehör
Bosch
2608636226
ab € 4,55*
Zubehör
Bosch
2608634234
ab € 6,72*
Zubehör
Bosch
2608634989
ab € 1,37*
Zubehör
Bosch
2608636228
ab € 4,84*
Zubehör
Bosch
2608636229
ab € 1,644*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.