Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 101 AIF Clean for Hard Wood, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-921239
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636224
EAN/GTIN:
     3165140264334
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608636224, Das T 101 AIF Clean for Hard Wood Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper schneiden sauber. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von harten Materialien, wie Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen, geeignet ist. Das spitzverzahnte Blatt verringert Ausrisse. Es ist mit einer feinen Zahnteilung (1,7 mm) ausgestattet, um Massivholzstoffe mit einer Dicke von 2-30 mm zu schneiden., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
305 GRAMM
beschichtete Platten [mm]:
2-30
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
30
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2
Freiwinkel:
nein
Gesamtlänge [mm]:
100
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Hartholz, Platten [mm]:
2-30
HM-bestückt:
nein
Laminate [mm]:
2-30
Leistungsbeschreibung:
Saubere Schnitt in Hartholz
Progressiv:
nein
Raspel:
nein
Räumstellung:
nein
Riff:
nein
Spitzverzahnt:
nein
Typ:
T 101 AIF
Volumen:
0,019 dm3
Wellengeschliffen:
nein
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Zahnteilung [mm]:
1.7
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, 2 608 636 224, STICHSÄGEBLATT
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,29*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,90*
€ 6,32*
5 Tage
99
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,12*
€ 6,61*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 6,92*
13 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,95*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,92* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,94*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 4,94*
Zubehör
Bosch
2608636226
ab € 4,55*
Zubehör
Bosch
2608634234
ab € 6,72*
Zubehör
Bosch
2608634989
ab € 1,37*
Zubehör
Bosch
2608636228
ab € 4,84*
Zubehör
Bosch
2608636229
ab € 1,644*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.