Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen 320 Blatt-L.300mm 24 Z./Zoll Komfort- u.Frontgriff BAHCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4300200170
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     320
EAN/GTIN:
     7311518265557
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
mit komfortablem Kunststoffgriff und extra hochausladendem Bogen (Abstand Sägeblatt bis Bogen = ca. 108 mm) · ein spezieller Griff am vorderen Ende sorgt für eine gute Unterstützung der Führhand · pulverbeschichtet · mit unverlierbaren Spannstiften · Möglichkeit der alternativen Blattspannung bei 90 Grad für bündige Schnitte · im Griff integierte Blattspannung Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 504mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Zähne per Zoll:
24
Griff:
Komfort- und Frontgriff
Marke:
BAHCO
alternative Blattspannung:
bei 90 Grad
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, bügelsäge ergo 300mm bahco, bügelsäge, bügelsäge 300mm, Metallsägebögen, Säge, Sägen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 10,28*
1
€ 4,00*
ab € 7,86*
€ 10,29*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,32*
€ 10,48*
1 Tag
34
1
€ 5,45*
ab € 8,51*
€ 10,75*
Lager 1690
25
1
€ 5,99*
ab € 8,77*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
3906-300-24-2P
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.