Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starterblockschlüssel 304 11x13mm Gesamt-L.150mm CV-Stahl verchr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5006101113
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6470040
EAN/GTIN:
     4010886647004
Suchbegriffe:
Blockschlüssel
Starterschlüssel
blockschlüssel gedore
blockschlüssel
CV-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen Ringen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
11 x 13 mm
Länge:
150 mm
Marke:
GEDORE
Modell:
304 11x13
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Starterblockschlüssel, Starter-Blockschlüssel
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,76*
€ 14,69*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 15,10*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,45*
€ 15,41*
Lager 1690
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,46*
€ 15,56*
6 Tage
92
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
304 13X15
ab € 15,45*
Ähnlich
Gedore
304 13X17
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
304 14X16
ab € 16,23*
Ähnlich
Gedore
304 14X17
ab € 15,57*
Ähnlich
Gedore
304 15X17
ab € 17,76*
Ähnlich
Gedore
304 16X18
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
304 19X22
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.