Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240310010, Starter-Blockschlüssel 11x13mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609207
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6470040
EAN/GTIN:
     4010886647004
Suchbegriffe:
Blockschlüssel
Starterschlüssel
blockschlüssel gedore
blockschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240310010, Starter-Blockschlüssel , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Ringe dünnwandig , UNIT-DRIVE Profil zur Schonung des Schraubenkopfs , Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Schlüsselweite:
11 x 13 mm
Länge:
150 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6470040
Weitere Suchbegriffe: Schlüssel, STARTER-BLOCKSCHLÜSSEL, 304 11X13, 4010886647004, 6470040, 294928, 1477656
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,76*
€ 14,69*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 15,10*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,45*
€ 15,41*
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,46*
€ 15,56*
Lager 260
92
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
304 13X15
ab € 15,45*
Ähnlich
Gedore
304 13X17
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
304 14X16
ab € 16,23*
Ähnlich
Gedore
304 14X17
ab € 15,57*
Ähnlich
Gedore
304 15X17
ab € 17,76*
Ähnlich
Gedore
304 16X18
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
304 19X22
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.