Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel 6 34x36mm L.328mm verchr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5012033436
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6069600
EAN/GTIN:
     4010886606964
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
CV-Stahl · verchromt · mit flachen Köpfen · Maulstellung 15 ° · Köpfe feingeschliffen · DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
34 x 36 mm
Länge:
328 mm
Marke:
GEDORE
Norm:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Gesamtlänge:
328 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 24,51*
€ 30,15*
3 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 24,85*
€ 30,48*
8 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 24,86*
€ 30,52*
Lager 1690
10
1
€ 5,99*
ab € 25,43*
€ 31,42*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 25,59*
€ 31,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823143
ab € 3,88*
Ähnlich
Gedore
6067900
ab € 9,63*
Ähnlich
Gedore
6068040
ab € 9,94*
Ähnlich
Gedore
6068120
ab € 10,73*
Ähnlich
Gedore
6069520
ab € 14,75*
Ähnlich
Gedore
6068200
ab € 22,12*
Ähnlich
Gedore
6068390
ab € 19,96*
Ähnlich
Gedore
6068470
ab € 27,21*
Ähnlich
Gedore
6068550
ab € 31,05*
Ähnlich
Gedore
6068630
ab € 33,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.