Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsteckschlüsselsatz 5-tlg.3-Komponentenheft PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5037002006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000827162
EAN/GTIN:
     4015448735908
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
mit Mehrkomponentengriffen mit Abrollschutz · Klingen aus hochvergütetem Spezialstahl · matt verchromt · mit Innenbohrungen für überstehende Gewindeschäfte Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 5-teilig · Oberfläche: mattverchromt · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweiten:
5,5 / 7 / 8 / 10 / 13 mm
Bohrungstiefe:
26 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
3-Komponentenheft
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 5-teilig, einhand knarrensatz, Sechskantsteckschlüsselsatz, Sechskantsteckschlüsselsatz mit Heft, Steckschlüssel, Steckschlüssel mit Heft, Steckschlüsselsatz mit Heft, Steckschlüsselsätze
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
52
1
€ 5,99*
ab € 15,95*
€ 21,50*
2 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 15,37*
€ 21,61*
1 Tag
70
1
€ 6,80*
ab € 16,37*
€ 21,88*
1 Tag
49
1
€ 5,59*
ab € 16,68*
€ 22,25*
4 Tage
70
1
€ 8,90*
ab € 17,49*
€ 23,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827156
ab € 3,09*
Ähnlich
PROMAT
4000827159
ab € 4,33*
Ähnlich
PROMAT
4000827153
ab € 2,88*
Ähnlich
PROMAT
4000827154
ab € 2,92*
Ähnlich
PROMAT
4000827155
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.