Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsteckschlüsselsatz 5-tlg.3-Komponentenheft PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1188502
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000827162
EAN/GTIN:
     4015448735908
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
mit Mehrkomponentengriffen mit Abrollschutz · Klingen aus hochvergütetem Spezialstahl · matt verchromt · mit Innenbohrungen für überstehende Gewindeschäfte Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 5-teilig · Oberfläche: mattverchromt · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweiten:
5,5 / 7 / 8 / 10 / 13 mm
Bohrungstiefe:
26 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
3-Komponentenheft
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten, Sechskantsteckschlüsselsatz, Sechskantsteckschlüsselsatz mit Heft, Steckschlüssel, Steckschlüssel mit Heft, Steckschlüsselsatz mit Heft, Steckschlüsselsätze
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
128
1
€ 4,95*
ab € 14,48*
€ 20,68*
3 Tage
106
1
€ 5,99*
ab € 15,12*
€ 20,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 16,35*
€ 22,23*
1 Tag
100
1
€ 5,59*
ab € 16,64*
€ 22,51*
4 Tage
142
1
€ 8,90*
ab € 17,52*
€ 23,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827156
ab € 2,97*
Ähnlich
PROMAT
4000827159
ab € 4,16*
Ähnlich
PROMAT
4000827153
ab € 2,77*
Ähnlich
PROMAT
4000827154
ab € 2,80*
Ähnlich
PROMAT
4000827155
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.