Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel DMSE 400 80-400 Nm 14x18mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5041017512
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641496
EAN/GTIN:
     4002805931578
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
für den kontrollierten Schraubenanzug · Arbeitsbereich verstellbar · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (9 x 12 mm bzw. 14 x 18 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen · Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe · umschaltbar zwischen Hauptskala N.m und Nebenskala lbf.ft. · mit Mikrometerskala für N.m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal · Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) · gesichertes Verstell-Justiersystem · Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9 x 12 mm) bzw. 25 mm (14 x 18 mm) · Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß, ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen · je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden Lieferung inkl. rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Justiert auf eine zulässige Abweichung von +/-3%. Die Vorgabe der Norm (+/-4%) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. Weitere technische Eigenschaften: · Sk: 25mm · Lk: 604.9mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
DMSE 400
Arbeitsbereich Nm:
80 - 400 Nm
Skalenteilung:
1,0 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
60 - 300 lbf.ft
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
677,5 mm
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 243,61*
€ 283,21*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 246,38*
€ 286,16*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 243,00*
€ 286,38*
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 247,86*
€ 287,63*
€ 4,90*
ab € 247,99*
€ 287,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,63*
€ 342,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,29*
€ 327,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,28*
€ 327,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 275,27*
€ 327,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,50*
€ 314,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 264,49*
€ 314,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 264,47*
€ 314,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 264,46*
€ 314,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,33*
€ 308,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,86*
€ 294,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,85*
Ähnlich
Gedore
6270970
ab € 13,33*
Ähnlich
Gedore
6278440
ab € 20,06*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,28*
Ähnlich
Gedore
7687580
ab € 60,08*
Ähnlich
Gedore
7687660
ab € 74,38*
Ähnlich
Gedore
1947702
ab € 954,66*
Ähnlich
Gedore
6280690
ab € 385,00*
Ähnlich
Gedore
2648644
ab € 859,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.