Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel DREMASTER SE 80-400Nm 14x18mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel DREMASTER SE 80-400Nm 14x18mm Gedore
Drehmomentschlüssel DREMASTER SE 80-400Nm 14x18mm Gedore
Drehmomentschlüssel DREMASTER SE 80-400Nm 14x18mm Gedore
Drehmomentschlüssel DREMASTER SE 80-400Nm 14x18mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4002805931578
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3062420041
EAN/GTIN:
     4002805931578
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 80-400nm...
Drehmomentschlüssel DREMASTER SE, 14 x 18 mm Ausführung: Sehr robust und dennoch feingängig. Umschaltbare Skala (N·m/lbf·ft) unter einem Sichtfenster, mit Lupeneffekt. Seidenmatt verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kunststoffgriff mit Einkerbungen als Handhabungs- oder Kalibrierhilfe. Kopf mit Aufnahme für Einsteck-Werkzeuge. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Schnellverstellung mit Winkelschraubendreher oder Sechskant-Stiftschlüssel möglich. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von ±3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten ±4 %. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Lieferung im Karton.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm | 677,5 mm
Skalenteilung:
1,0 N·m
Antriebsvierkant:
14 x 18 mm
Sperrcode:
0
Skalenbereich:
80–400 N·m; 60–300 Ibft·ft
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062420041
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, QR5080935, DREMASTER, Gedore, 3062420041, 62420041
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 244,69*
€ 279,14*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 244,74*
€ 282,47*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 250,34*
€ 287,03*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,23*
€ 287,31*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,58*
€ 289,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,31*
€ 341,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,46*
€ 334,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,42*
€ 319,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,80*
€ 313,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,23*
€ 300,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,11*
Ähnlich
Gedore
32 36
ab € 13,25*
Ähnlich
Gedore
3290-8
ab € 20,06*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 110,75*
Ähnlich
Gedore
7418-02
ab € 61,96*
Ähnlich
Gedore
7418-04
ab € 74,48*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 961,15*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 387,59*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 869,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.