Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauleinsteckwerkzeug 731/40 14 SW 14mm 14x18mm CR-A-STA STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-5041018541
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58214014
EAN/GTIN:
     4018754033935
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · für Drehmomentschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · S: 25mm · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl · Breite mm (b): 35mm · Gewicht: 129g · Höhe mm (h): 8mm · S: 25mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
64 mm
Marke:
STAHLWILLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, einsteckmaulschlüssel stahlwille, aufsteckmaulschlüssel, Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 22,82*
€ 28,96*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 22,76*
€ 28,97*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 22,91*
€ 29,11*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 23,44*
€ 29,73*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 24,01*
€ 30,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.