Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithandhalter 1/4 Zoll m.Magnet Klingen-L.150mm 3K-Griff PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5059169226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829500
EAN/GTIN:
     4015448736080
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
magnetisch · mit Mehrkomponentengriff · Bitaufnahme aus rostfreiem Stahl · Rundklinge aus Spezialstahl · matt verchromt · Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126: C6,3 Weitere technische Eigenschaften: · Abtrieb: für 6,3 mm (1/4") Bits nach DIN ISO 1173 - C 6,3
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Griffausführung:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Magnet
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, bithalter magnetisch, bithalter, Bit, Bithandhalter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
224
1
€ 5,99*
ab € 5,99*
€ 8,41*
2 Tage
269
1
€ 5,49*
ab € 5,86*
€ 8,45*
2 Tage
299
1
€ 6,80*
ab € 6,64*
€ 9,33*
1 Tag
209
1
€ 5,59*
ab € 6,81*
€ 9,43*
4 Tage
299
1
€ 8,90*
ab € 7,37*
€ 10,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.