Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithandhalter 1/4 Zoll m.Magnet Klingen-L.150mm 3K-Griff PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170090673
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829500
EAN/GTIN:
     4015448736080
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher

Bithandhalter 1/4 Zoll m.Magnet Klingen-L.150mm 3K-Griff PROMAT

magnetisch · mit Mehrkomponentengriff · Bitaufnahme aus rostfreiem Stahl · Rundklinge aus Spezialstahl · matt verchromt · Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126: C6,3 Weitere technische Eigenschaften: · Abtrieb: für 6,3 mm (1/4") Bits nach DIN ISO 1173 - C 6,3
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Magnet
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Antriebsvierkant:
1/4 ?
Griffausführung:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Bithandhalter
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, bithalter magnetisch, bithalter, Bit, Bithandhalter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
224
1
€ 5,99*
ab € 5,99*
€ 8,41*
2 Tage
269
1
€ 5,49*
ab € 5,86*
€ 8,45*
Lager 8685
299
1
€ 6,80*
ab € 6,64*
€ 9,33*
1 Tag
209
1
€ 5,59*
ab € 6,81*
€ 9,43*
4 Tage
299
1
€ 8,90*
ab € 7,37*
€ 10,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.