Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithandhalter 1/4 Zoll m.Magnet Klingen-L.150mm 3K-Griff PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000829500
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829500
EAN/GTIN:
     4015448736080
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
magnetisch · mit Mehrkomponentengriff · Bitaufnahme aus rostfreiem Stahl · Rundklinge aus Spezialstahl · matt verchromt · Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126: C6,3 Weitere technische Eigenschaften: · Abtrieb: für 6,3 mm (1/4") Bits nach DIN ISO 1173 - C 6,3
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Griffausführung:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Magnet
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, bithalter magnetisch, bithalter, Bit, Bithandhalter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
159
1
€ 5,99*
ab € 6,15*
€ 8,70*
3 Tage
194
1
€ 5,49*
ab € 6,01*
€ 8,74*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 6,74*
€ 9,42*
Lager 4BULW
152
1
€ 5,59*
ab € 6,81*
€ 9,52*
4 Tage
213
1
€ 8,90*
ab € 7,37*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.