Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikseitenschneider L.115mm Facette nein spitz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5137014126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810515
EAN/GTIN:
     4015448684558
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
durchgestrecktes Gelenk · spitzer Kopf · mit doppelter Blattfeder · Sonder-Werkzeugstahl, geschmiedet · mit induktiver Zusatzhärtung der Schneide Kopf stahlpoliert Weitere technische Eigenschaften: · Griff: Mehrkomponenten-Hüllen · Kopf: stahlpoliert · Norm: DIN ISO 9654
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Kopfform:
spitz
Kupfer-/ Alukabel Ø:
0,2 - 1,3 mm
Facette:
nein
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: elektronik-seitenschneider spitzer kopf, elektronik seitenschneider, Elektromechanikerseitenschneider, Elektronikzangen, Präzisionselektronikseitenschneider, Zangen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
135
1
€ 5,99*
ab € 14,86*
€ 20,14*
2 Tage
164
1
€ 4,95*
ab € 14,33*
€ 20,22*
5 Tage
181
1
€ 8,90*
ab € 15,37*
€ 20,70*
4 Tage
182
1
€ 7,99*
ab € 15,40*
€ 20,81*
6 Tage
182
1
€ 5,99*
ab € 15,05*
€ 21,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
78 13 125 ESD
ab € 14,01*
Ähnlich
Knipex
78 71 125 ESD
ab € 14,62*
Ähnlich
PROMAT
4000810514
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.