Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Elektronik-Seitenschneider Länge 115 mm Facette nein spitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Elektronik-Seitenschneider Länge 115 mm Facette nein spitz
PROMAT Elektronik-Seitenschneider Länge 115 mm Facette nein spitz
PROMAT Elektronik-Seitenschneider Länge 115 mm Facette nein spitz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001753097
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810515
EAN/GTIN:
     4015448684558
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Elektronikseitenschneider L.115mm Facette nein spitz PROMAT durchgestrecktes Gelenk · spitzer Kopf · mit doppelter Blattfeder · Sonder-Werkzeugstahl, geschmiedet · mit induktiver Zusatzhärtung der SchneideKopf stahlpoliertWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Mehrkomponenten-Hüllen· Kopf: stahlpoliert· Norm: DIN ISO 9654
Weitere Informationen:
eClassID:
21040302
HerstellerNr:
4000810515
Werksnummer:
4000810515
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 115 mm
Produktart:
Elektronikseitenschneider
Ausfuehrung:
spitz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
135
1
€ 5,99*
ab € 14,86*
€ 20,14*
3 Tage
164
1
€ 4,95*
ab € 14,33*
€ 20,22*
5 Tage
181
1
€ 8,90*
ab € 15,37*
€ 20,70*
5 Tage
182
1
€ 7,99*
ab € 15,40*
€ 20,81*
Lager 1955
182
1
€ 5,99*
ab € 15,05*
€ 21,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
78 13 125 ESD
ab € 14,01*
Ähnlich
Knipex
78 71 125 ESD
ab € 14,62*
Ähnlich
PROMAT
4000810514
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.