Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seitenschneider L.125mm Form 0 Facette ja KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5137019005
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     75 02 125
EAN/GTIN:
     4003773043720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik · mit scharfen, geschliffenen Schneiden · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC · geschraubtes Gelenk · Öffnungsfeder · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange brüniert Weitere technische Eigenschaften: · A: 10,5mm · D: 6,5mm · Feder: mit Öffnungsfeder · Griff: Kunststoffüberzug · Material: Spezialwerkzeugstahl · B: 14mm · Norm: DIN ISO 9654
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
weicher Draht Ø:
max. 1,3 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 1 mm
harter Draht Ø:
max. 0,6 mm
Pianodraht Ø:
max. 0,4 mm
Facette:
ja
Form:
0
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, vde-seitenschneider knipex, elektronik seitenschneider, Elektromechanikerseitenschneider, Elektronikzangen, Präzisionselektronikseitenschneider, Zangen
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
98
1
€ 6,90*
ab € 22,45*
€ 27,39*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 23,60*
€ 28,58*
1 Tag
48
1
€ 7,90*
ab € 23,59*
€ 28,61*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 24,53*
€ 29,63*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 31,10*
€ 37,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.