Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikwerkzeugsatz ESD 8tlg.KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5140007008
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 18 ESD
EAN/GTIN:
     4003773051848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
für Arbeiten an elektronischen Bauteilen Ausführung ESD, elektrisch ableitend · Inhalt: 1 St. Elektronik-Greifzange ESD flach-runde Backen, elektrisch ableitend, dissipativ (Art.-Nr. 4000 810 744) 1 St. Elektronik-Seitenschneider ESD runder Kopf, mit kleiner Facette, elektrisch ableitend, dissipativ (Art.-Nr. 4000 810 745) Schneidwerte: weicher Draht: 0,3 - 1,6 mm Ø mittelharter Draht: 1,2mm Ø harter Draht: 0,5 mm Ø je 1 St. ESD Schraubendreher für Schlitzschrauben 0,4 x 2,5 mm, 0,5 x 3 mm, 0,6 x 3,5 mm, 0,8 x 4,0 mm je 1 St. Schraubendreher ESD für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Größe 0, 1 Lieferung in praktischer Aufbewahrungsbox aus schlagfestem Kunststoff mit Schaumstoffeinlagen
Weitere Informationen:
Inhalt:
8-teilig
Marke:
KNIPEX
Ausführung:
ESD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Greifzange, Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, knipex elektronik-seitenschneider runder kopf, phillips-esd-schraubendreher satz, sortiment werkzeug knipex, Elektronikwerkzeug-Sätze, Elektronikzangensatz
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
pro Stück
€ 5,90*
ab € 95,53*
€ 107,82*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,27*
€ 107,83*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 94,23*
€ 108,91*
1 Tag
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 97,91*
€ 110,50*
Lager 1690
12 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,51*
€ 131,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 22 115 ESD
ab € 20,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.