| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6013006047 Herst.-Nr.: 228201 EAN/GTIN: 7314522282015 |
| |
|
| | |
| mit Piezozündung · ohne Schraubkartusche · stabiles Flammenbild bei Überkopfarbeiten · für Hart- und Weichlöt- und Farbentfernungsarbeiten · mit Gasvorwärmung · zur Verwendung mit Schraubkartusche Powergas 2203 bzw. 2204 Weitere Informationen: | | Leistung: | 1,8 kW | Gasverbrauch: | 140 g/h | Flammentemperatur: | 1925 °C | Ausführung: | ohne Schraubkartusche | Marke: | SIEVERT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,76* | € 36,54* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,69* | € 36,54* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,95* | € 36,88* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 28,94* | € 36,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 29,10* | € 36,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|