Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sievert AB 228201 Lötlampe HandyJet 2282 mit Piezozündung leistungsstark u.winds


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sievert AB 228201 Lötlampe HandyJet 2282 mit Piezozündung leistungsstark u.winds
Sievert AB 228201 Lötlampe HandyJet 2282 mit Piezozündung leistungsstark u.winds
Sievert AB 228201 Lötlampe HandyJet 2282 mit Piezozündung leistungsstark u.winds
Artikel-Nr.:
     1955B-2001098346
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     228201
EAN/GTIN:
     7314522282015
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Lötlampe Handyjet 2282 o.Schraubkartusche 140 g/h 1,8 kW SIEVERT mit Piezozündung · ohne Schraubkartusche · stabiles Flammenbild bei Überkopfarbeiten · für Hart- und Weichlöt- und Farbentfernungsarbeiten · mit Gasvorwärmung · zur Verwendung mit Schraubkartusche Powergas 2203 bzw. 2204
Weitere Informationen:
eClassID:
21080101
HerstellerNr:
228201
Werksnummer:
1000152708
Länge netto mm:
265,00
Breite netto mm:
155,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,440000
Gewicht brutto Kg:
0,440000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Lötlampe
Ausfuehrung:
1,8 kW
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 29,32*
€ 37,09*
1 Tag
87
1
€ 5,45*
ab € 29,27*
€ 37,13*
3 Tage
88
1
€ 4,99*
ab € 30,41*
€ 38,19*
Lager 1955
87
1
€ 5,99*
ab € 30,90*
€ 39,18*
1 Tag
87
2
Frei Haus
ab € 29,64*
€ 39,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sievert
220383
ab € 4,01*
Sonstiges
Sievert
220483
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.