Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicondichtstoff SIKASIL E plus schwarz 300 ml Kartusche SIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6203001326
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     26402
EAN/GTIN:
     4003923094534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Silicon
Silikon
sikaflex silikon 300ml
ein elastischer 1-Komponenten-Dichtstoff auf Basis von Siliconkautschuk (Acetatsystem) · bildet nach der Aushärtung eine elastische Abdichtung · pilzhemmende Zusätze erlauben die Anwendung in Sanitärräumen · fungizid ausgerüstet · sichere Haftung an den üblichen Baustoffen · nicht anwenden in Fugen mit dauernder Wassereinwirkung, Natursteinen und auf alkalischen Untergründen wie Beton oder Putz oder leicht oxidierende Metallen · elastische Dichtstoffe sollten grundsätzlich nicht überstrichen werden · temperaturbeständig (trocken) von -40 °C bis +180 °C Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 2 mm / 24 h · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Vernetzungssystem:
acetatvernetzend
Marke:
SIKA
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +180 °C
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bau silikon, bau-silikon sika, Bausilikone, Dichtmassen, Dichtstoffe, Fenstersilikon, Klebstoff, Silikone
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 9,77*
2 Tage
12
12
€ 5,45*
ab € 8,08*
€ 9,81*
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 9,85*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 9,90*
3 Tage
12
12
€ 4,99*
ab € 9,10*
€ 11,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 72 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 84 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 96 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 108 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 117,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,73*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,89*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,53*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,30*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,48*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,43*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,63*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,40*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,32*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,18*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,03*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.