Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmappe B232xT50xH270mm Industrieleder schwarz PARAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-6518040107
Hersteller:
     Parat Solutions GmbH
Herst.-Nr.:
     5650030061
EAN/GTIN:
     4006793607613
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
kompakt · aus Industrieleder · schwarz · umlaufender Reißverschluß · Tasche aufklappbar · mit 25 vernähten Gummischlaufen zur Aufnahme von Werkzeug Weitere technische Eigenschaften: · Material: Industrieleder
Weitere Informationen:
Breite:
232 mm
Farbe:
schwarz
Tiefe:
50 mm
Höhe:
270 mm
Marke:
PARAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,75*
€ 20,61*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 16,67*
€ 21,08*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 18,03*
€ 22,29*
1
€ 4,00*
ab € 18,26*
€ 22,71*
Lager 1690
21
1
€ 5,99*
ab € 18,28*
€ 22,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.