Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte 5 W 480 lm HEDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6600015100
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     ML1203LED
EAN/GTIN:
     4003644014590
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Leuchtmittel: 3 LED à 1 Watt · 500 mm langer ummantelter Metallgelenkschlauch · sehr geringer Energieverbrauch · geringe Gehäusetemperatur von ca. 26 °C · max. Leuchtmitteltemperatur 47 °C · Beleuchtungsstärke 600 Lux (1 m)
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
5 W
Lichtstrom:
480 lm
Lichtfarbe:
6400 K
Kabellänge:
3 m
Kabelqualität:
H05RN-F
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP20
Energieeffizienzklasse:
E
Abstrahlwinkel:
36 °
Spannung:
230 V
mittlere Lebensdauer:
10000 h
Leitungsquerschnitt:
2 x 1 mm²
Marke:
HEDI
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsleuchte led hedi, arbeitslampe led, arbeitslampe, Arbeitsleuchten, Lampe, LED Arbeitsleuchte, LED-Leuchten, Leuchten, Werkstattlampe
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 76,88*
€ 92,24*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 77,85*
€ 93,61*
2 Tage
37
€ 5,45*
ab € 77,88*
€ 93,71*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 78,69*
€ 94,14*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,05*
€ 106,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedi
ML1209
ab € 140,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.