Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte LED 3x1W Kabel-L.3m 230V H05RN-F m.Leuchtmittel m.Tischklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikelabbildung
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     260W-927664
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     ML1203LED
EAN/GTIN:
     4003644014590
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ML1203LED, Leuchtmittel: 3 x 1 W · 500 mm langer ummantelter Metallgelenkschlauch · ca. 3 m H05RN-F2 x 1,0 mm² Anschlussleitung · sehr geringer Energieverbrauch · geringe Gehäusetemperatur von ca. 26°C · max. Leuchtmitteltemperatur 47°C, Fabrikat: Hedi
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2700 GRAMM
Leuchtmittel W:
3 x 1
Leistung W:
3
Leitungsquerschnitt mm²:
2 x 1,0
Kabelqualität:
H05RN-F
Schutzklasse:
II
Schutzart:
IP20
Länge m:
3
Spannung V:
230
Anschlussspannung V:
230
Weitere Suchbegriffe: arbeitsleuchte led hedi, arbeitslampe led, arbeitslampe, Akku-Leuchten, ARBEITSLEUCHTE, HEDI
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 76,88*
€ 92,24*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 77,85*
€ 93,61*
2 Tage
37
€ 5,45*
ab € 77,88*
€ 93,71*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 78,69*
€ 94,14*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,05*
€ 106,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedi
ML1209
ab € 140,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.