Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckknarre 7772 A 1/4 Zoll 9x12mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-8000377363
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078635001
EAN/GTIN:
     4013288196347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteckringschlüssel (Zoll)
umschaltbar · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme · Feinverzahnung mit 72 Zähnen · einfaches Umschalten durch Drehknopf · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung Weitere technische Eigenschaften: · S: 17,5mm · Breite: 28,0mm · Gesamtlänge Kopf: 32,0mm · Höhe: 15,0mm · Stichmass: 17,5mm · Switch Torque: ja
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
49 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,63*
€ 49,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,34*
€ 50,33*
Lager 1690
11
€ 5,99*
ab € 45,84*
€ 55,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,19*
€ 55,98*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,13*
€ 58,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.