Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7772 A Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm, 1/4" x 49 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 7772 A Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm, 1/4" x 49 mm
Wera 7772 A Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm, 1/4" x 49 mm
Wera 7772 A Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm, 1/4" x 49 mm
Wera 7772 A Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm, 1/4" x 49 mm
Wera 7772 A Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm, 1/4" x 49 mm
Wera 7772 A Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm, 1/4" x 49 mm
Wera 7772 A Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm, 1/4" x 49 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1176054
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078635001
EAN/GTIN:
     4013288196347
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteckringschlüssel (Zoll)
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
  • Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb
  • Feinverzahnung mit 72 Zähnen
  • Einfaches Umschalten durch Drehknopf
  • Nussverriegelung durch Druckknopf

Einsteckknarre, umschaltbar, für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Außen-TORX
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsgröße:
6,3
Antriebsgröße in Zoll:
1/4
Hersteller:
Wera
Höhe:
15
Breite:
28
Antrieb:
Vierkant
Länge:
49
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,63*
€ 49,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,34*
€ 50,33*
4 Tage
11
€ 5,99*
ab € 45,84*
€ 55,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,19*
€ 55,98*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,13*
€ 58,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.