Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Akku-Baustrahler 3000 MA 30 W 3150 lm 18 V IP65 BRENNENSTUHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8002643421
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173700007
EAN/GTIN:
     4007123681907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS, Festool, Flex · Schalter mit Funktion: 100% - 75% - 50% - 25% Licht · Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus, ca. 38 min/1 Ah bei 100 % Lichtleistung · Akku-Zustandsanzeige · Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung geschützt · LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers · standfestes Gehäuse · flachliegend für eine großflächige Ausleuchtung · ergonomischer Griff · Ein/Aus Schalter · Mit leuchtstarken SMD LEDs · Stativmontage möglich · Einsatz für den rauen Betrieb Weitere technische Eigenschaften: · Lebensdauer: 36000h · prüfpflichtig: ja · Lichtfarbe: 6500K · Leuchtdauer: 38min · Anzahl der Leuchtmittel: 100 · Art der Leuchte: Strahler · Art des Zubehörs: Adapter · Art des Zubehörs (1): Stativ · Ausführung der Oberfläche: matt · Ausgangsspannungsart: Gleichspannung (DC) · Breite: 28,5cm · Drehbar: ja · Drehrichtung: vertikal · Eingangsspannungsart: Gleichspannung (DC) · Farbe: schwarz · Farbe (1): grau · Farbe der Abdeckung: weiß · Farbwiedergabeindex: 80-89 (Klasse 1B) · Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): ja · Geeignet für Außenbereich: ja · Gehäusefarbe: schwarz · Gehäusefarbe (1): grau · Gewicht: 2,285kg · Halogenfrei: ja · Hammerzeichen: ja · Höhe: 22,7cm · K2: ja · Lampenleistung: 27W · Länge: 16,9cm · Leuchtfarbe: weiß · Leuchtmittel: LED nicht austauschbar · Leuchtmittel enthalten: ja · Lichtaustritt: indirekt · Min. Betriebstemperatur: -10Grad Celsius · Mit Ein-/Ausschalter: ja · Mit Stativhalterung: ja · Mit Tragegriff: ja · Nenneingangsspannung: 18V · Schlagfestigkeit: IK08 · Schutzklasse: III · Stromversorgung: Akku · Verpackung: Im Verkaufskarton · Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert · Werkstoff Gehäuse: Kunststoff gummiert · Wirkungsgrad Lampe: 116lm/W
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
30 W
Akkuspannung:
18 V
Lichtstrom:
3150 lm
Kabelqualität:
H07RN-F 2X1,0
Kabellänge:
5 m
Energieeffizienzklasse:
E
Modell:
3000 MA
Steckertyp:
Kein Stecker
Schutzart:
IP65
Energieverbrauch:
30 kWh/1000h
Spannung:
18 V
Marke:
BRENNENSTUHL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
992
€ 8,50*
ab € 72,9979*
€ 88,3279*
8 Tage
994
€ 5,99*
ab € 72,93*
€ 90,90*
Lager 1690
12
€ 5,99*
ab € 75,93*
€ 92,51*
€ 4,90*
ab € 75,59*
€ 94,27*
€ 4,00*
ab € 80,02*
€ 96,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640063
ab € 5,89*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640078
ab € 5,89*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640079
ab € 5,88*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640073
ab € 5,87*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640072
ab € 5,88*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640081
ab € 5,89*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640064
ab € 5,89*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640065
ab € 5,88*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640066
ab € 5,88*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640080
ab € 5,87*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,1201*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,2706*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,6707*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,37*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.