Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5466947 Herst.-Nr.: 1173700007 EAN/GTIN: 4007123681907 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der extrem robuste und leistungsstarke Multi Battery LED Akku Strahler 3000 MA für den professionellen Einsatz sorgt für maximale Flexibilität im Handwerk dank dem brennenstuhl Multi Battery 18V System. Die LED Arbeitsleuchte mit 30W Leistung ermöglicht es, auf das Akku-System seiner Wahl zurückzugreifen - und das im High Performance Bereich. Der leistungsstarke Arbeitsstrahler sorgt für noch mehr Effizienz durch Kompatibilität zu elf 18V Akku-Systemen der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth. Ganz egal also für welches Akku-System sich der Profi entschieden hat, das brennenstuhl Multi Battery 18V System ermöglicht eine volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien. LED Baustrahler mit 3150lm bietet eine optimale Lichtverteilung durch eine eine großflächigen Ausleuchtung bei Arbeitslicht mit reduziertem Blenden. Der Akku LED Arbeitsstrahler mit innovativer Schnittstellen-Technologie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden
- Schutzsystem für Power-Tool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus:
ca. 38 min/1Ah bei 100% Lichtleistung, ca. 51 min/1Ah bei 75% Lichtleistung, ca. 76 min/1Ah bei 50% Lichtleistung, ca. 152 min/1Ah bei 25% Lichtleistung - Mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%), direkt volle Power beim Einschalten
- Mit Ein/Aus Schalter
- LED Strahler mit Kippschutz, schützt Arbeitslicht und Gehäuse des Strahlers
- Ergonomischer Griff
- Standfestes Gehäuse für eine sichere Nutzung
- Flachliegend für eine großflächige Ausleuchtung
- Stativmontage mit flexibler Neigung möglich
- Mit leuchtstarken SMD LEDs
- Leistungsaufnahme: 27W
- Lichtstrom: 3150lm
- Schutzart: IP65
- Beim Einsatz von 18V Akkus höherer Ah-Klassen ohne Akku-Schutzhaube IP20
- Schlagfestigkeit: IK08
- Schutzklasse: III
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
- Akku LED Baustrahler 30W kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth
- Der Akku Strahler mit 3150lm bietet bei einer Lichtleistung von 50% eine Leuchtdauer von ca. 5h/4Ah (ca. 2,5h/4Ah bei 100% Lichtleistung) - die Leuchtdauer ist abhängig vom verwendeten Akku (Lieferung ohne Akku)
- Baustellenstrahler mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%) und Schutzsystem für Power-Tool Akkus: vor Tiefenentladung, Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) und Batteriefehler geschützt
- Leichter und robuster Akku LED Arbeitsstrahler bietet standfeste Nutzung dank flexiblen Füßen - kann stehend und flachliegend (für großflächige Ausleuchtung) genutzt und auf Stativ montiert werden
- LED Baustrahler inkl. 4 Schnittstellen-Adapter für Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS und Milwaukee - Adapter für die weiteren Marken separat erhältlich - Brennenstuhl ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Energielabel_v2: | falsch | Schutzart IP: | IP 65 | Stromversorgung: | Akku | Hersteller: | Brennenstuhl | Ausführung: | Strahler | Lumen: | 3150 lm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, led-baustrahler brennenstuhl ip65, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, Brennenstuhl, Multi, Battery, LED, Akku |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 72,9979* | € 88,3279* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 72,93* | € 90,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 75,93* | € 92,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 75,59* | € 94,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 80,02* | € 96,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|