Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976712109 Herst.-Nr.: 1173700007 EAN/GTIN: 4007123681907 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brennenstuhl 1173700007 Brennenstuhl Multi Battery LED Akku Arbeitsstrahler (30W, 3130lm, IP54) ohne Akku Multi Battery LED Akku Baustrahler 3000 MA (LED Arbeitsstrahler 3150lm, IP65, Arbeitsleuchte kompatibel mit 18V Akkus 7 verschiedener Powertool-Hersteller, ohne Akku, Engineered in Germany) Akku LED Baustrahler kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 7 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee LED Arbeitsleuchte 30 W ermöglicht es, auf das 18V Akku-System der genannten 7 Powertool-Hersteller zurückzugreifen - ganz einfach Adapter (alle inklusive) aufstecken, passenden Akku einstecken und loslegen Baustellenstrahler mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%) und Schutzsystem für Power-Tool Akkus: vor Tiefenentladung, Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) und Batteriefehler geschützt LED Baustrahler mit 3150lm zur optimalen Lichtverteilung und großflächigen Ausleuchtung und Arbeitslicht mit reduziertem Blenden - eignet sich ideal für härteste Einsatzbedienungen im Handwerk Leichter und robuster Akku LED Arbeitsstrahler bietet standfeste Nutzung dank flexiblen Füßen - kann stehend und flachliegend (für großflächige Ausleuchtung) genutzt und auf Stativ montiert werden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werksnummer: | 1173700007 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | LED Strahler |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, led-baustrahler brennenstuhl ip65, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 72,9979* | € 88,3279* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 72,93* | € 90,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 75,93* | € 92,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 75,59* | € 94,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 80,02* | € 96,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|