Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional Multi Battery LED Akku Baustrahler 3000 MA (LED Arbeitsstrahler 3150lm, IP65, Arbeitsleuchte kompatibel mit 18V Akkus 11 verschiedener Powertool-Hersteller, ohne Ak...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Produktlinie
Logo
Auszeichnung
Auszeichnung
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Grafik
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     956-1173700007
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173700007
EAN/GTIN:
     4007123681907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

Der extrem robuste und leuchtstarke Professional Multi Battery LED Akku Strahler mit 30 W Leistung ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der elf Powertool-Hersteller Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth. Ganz egal also, welches Akku-System bereits im Einsatz ist, die Schnittstellen-Technologie ermöglicht maximale Flexibilität und es wird ermöglicht, auf das Akku-System seiner Wahl zurückzugreifen. Lediglich mit einem Handgriff kann der passende Adapter an der Schnittstelle eingesetzt werden. LED Baustrahler mit 3150lm bietet eine optimale Lichtverteilung durch eine großflächigen Ausleuchtung bei Arbeitslicht mit reduziertem Blenden. Der schlagfeste Baustrahler dient zur flexiblen und beliebigen Nutzung, egal ob stehend, flachliegend für eine großflächige Ausleuchtung oder zur Montage auf Stativ. Der schlagfeste Arbeitsstrahler mit enormer Leuchtkraft dank verbauter SMD LEDs verfügt zudem über eine Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus (die Akkus sind extern zu laden) und über ein Schutzsystem für Power-Tool Akkus. Dies schützt die eingesetzten Akkus vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme). Zudem überzeugt der Multi Battery LED Strahler durch folgende Eigenschaften:

  • Mit Ein/Aus Schalter
  • LED Strahler mit Kippschutz, schützt Arbeitslicht und Gehäuse des Strahlers
  • Ergonomischer Griff
  • Stativmontage möglich
  • Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus:
ca. 38 min/1Ah bei 100% Lichtleistung,
ca. 51 min/1Ah bei 75% Lichtleistung,
ca. 76 min/1Ah bei 50% Lichtleistung,
ca. 152 min/1Ah bei 25% Lichtleistung
  • Mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%), direkt volle Power beim Einschalten
  • Leistungsaufnahme: 27W
  • Lichtstrom: 3150lm
  • Schutzart: IP65
  • Beim Einsatz von 18V Akkus höherer Ah-Klassen ohne Akku-Schutzhaube IP20
  • Schlagfestigkeit: IK08
  • Schutzklasse: III
  • Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, led-baustrahler brennenstuhl ip65, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, multi, multi battery, multi battery brennenstuhl, brennenstuhl, led baustrahler, led baustrahler akku, led arbeitsleuchte akku, led arbeitsstrahler, baustellenlampe, baustellenlampe akku, baustellenstrahler, led strahler akku, led strahler
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
992
€ 8,50*
ab € 72,9979*
€ 88,3279*
8 Tage
994
€ 5,99*
ab € 72,93*
€ 90,90*
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 75,93*
€ 92,51*
€ 4,90*
ab € 75,59*
€ 94,27*
€ 4,00*
ab € 80,02*
€ 96,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,3279*
€ 105,1102
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,8079*
€ 104,4914
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,3779*
€ 100,4097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,5079*
€ 95,8044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,9979*
€ 86,8675
pro Stück
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640063
ab € 5,89*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640078
ab € 5,89*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640079
ab € 5,88*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640073
ab € 5,87*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640072
ab € 5,88*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640081
ab € 5,89*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640064
ab € 5,89*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640065
ab € 5,88*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640066
ab € 5,88*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640080
ab € 5,87*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,1201*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,2706*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,6707*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,37*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.