Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle PA Naben-L.66mm Rad-B.70mm D.82mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000443241
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C45.82.20
EAN/GTIN:
     4021885031473
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamid · mit je 2 Präzisionskugellagern pro Rolle · für hohe Tragfähigkeiten ausgelegt · weitgehend beständig gegen Salze, Fette, Säuren und Laugen
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polyamid
Tragfähigkeit:
700 kg
Nabenlänge:
66 mm
Rad-Ø:
82 mm
Radbreite:
70 mm
Achs-Ø:
20 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, bs rollen polyurethanrad, polyurethan reifen, polyamidrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Lenkrad, Lenkräder, Luftrad, Lufträder, Rad, Räder, Räder und Rollen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 13,07*
1 Tag
37
1
€ 5,45*
ab € 11,64*
€ 14,63*
1 Tag
37
5
Frei Haus
ab € 11,60*
€ 15,26*
Lager 1690
27
1
€ 5,99*
ab € 12,17*
€ 15,31*
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 12,19*
€ 15,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.25
ab € 11,64*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20A
ab € 13,48*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.25
ab € 10,76*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.20B
ab € 12,93*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20B
ab € 15,18*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82
ab € 12,07*
Ähnlich
BS Rollen
C40.80.20A
ab € 15,82*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20
ab € 15,85*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20A
ab € 18,41*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20D
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.