Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweiszeichen Videoüberwacht L300xB200mm weiß schwarz Alu.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000477150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60012
EAN/GTIN:
     4060081024018
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Videoüberwachung
hinweisschilder videoüberwachung
Dieser Bereich wird videoüberwacht Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Schriftfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Breite:
200 mm
Länge:
300 mm
Aufdruck:
Videoüberwacht
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Hinweiszeichen, Warn-/Hinweisschilder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 4,24*
€ 7,63*
Lager 1690
3
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 5,85*
€ 8,61*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 7,30*
€ 10,43*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,14*
€ 11,65*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,28*
€ 12,11*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,61*
€ 10,25
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,60*
€ 10,23
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 8,58*
€ 10,21
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 8,57*
€ 10,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,69*
€ 9,15
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 7,68*
€ 9,14
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 7,66*
€ 9,12
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 7,65*
€ 9,10
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 7,64*
€ 9,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,49*
€ 8,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,24*
€ 8,62
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,00*
€ 8,33
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,85*
€ 6,96
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
8076F
ab € 2,89*
Ähnlich
Moedel
8076K
ab € 3,03*
Ähnlich
Moedel
8076A230
ab € 11,91*
Ähnlich
Moedel
8076A240
ab € 21,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.