Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweiszeichen Videoüberwacht L300xB200mm weiß schwarz Alu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000477150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60012
EAN/GTIN:
     4060081024018
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Videoüberwachung
hinweisschilder videoüberwachung
Dieser Bereich wird videoüberwacht Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Schriftfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Breite:
200 mm
Länge:
300 mm
Aufdruck:
Videoüberwacht
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Hinweiszeichen, Warn-/Hinweisschilder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 4,24*
€ 7,63*
3 Tage
3
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 5,85*
€ 8,61*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 7,30*
€ 10,43*
Lager 1736
5
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,14*
€ 11,65*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,28*
€ 12,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 8,14* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
8076F
ab € 2,89*
Ähnlich
Moedel
8076K
ab € 3,03*
Ähnlich
Moedel
8076A230
ab € 11,91*
Ähnlich
Moedel
8076A240
ab € 21,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.