Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D150xH145mm rot Stahlbl.TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9109468050
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350095
EAN/GTIN:
     4260058017351
Suchbegriffe:
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
Sicherheits-Ascher
mit Ständer und Regendach · Ascher Ø 150 x H 145 mm · Gesamthöhe 910 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,4 l
Farbe:
rot
Material:
Stahlblech
Ø:
150 mm
Höhe:
145 mm
Marke:
TKG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 98,41*
€ 135,34*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,24*
€ 138,47*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,96*
€ 139,51*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 109,06*
€ 140,83*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,51*
€ 141,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
360039
ab € 69,56*
Ähnlich
TKG
360014
ab € 69,15*
Ähnlich
TKG
360044
ab € 67,99*
Ähnlich
TKG
350043
ab € 27,98*
Ähnlich
TKG
350041
ab € 24,40*
Ähnlich
TKG
350001
ab € 28,02*
Ähnlich
TKG
350021
ab € 24,61*
Ähnlich
TKG
350044
ab € 27,80*
Ähnlich
TKG
350042
ab € 24,47*
Ähnlich
TKG
350058
ab € 26,12*
Ähnlich
TKG
350059
ab € 32,86*
Ähnlich
TKG
350056
ab € 26,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.