Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D150xH145mm graphit/schwarz Stahlbl.+VA TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9109468052
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350098
EAN/GTIN:
     4260058017382
Suchbegriffe:
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
Sicherheits-Ascher
mit Ständer und Regendach · Ascher Ø 150 x H 145 mm · Gesamthöhe 910 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 7kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,4 l
Farbe:
graphit / schwarz
Oberfläche:
pulverbeschichtet matt, Edelstahl glänzend
Material:
Stahlblech + Edelstahl
Ø:
150 mm
Höhe:
145 mm
Marke:
TKG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,51*
€ 137,68*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 109,18*
€ 137,81*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,27*
€ 138,41*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 99,02*
€ 141,89*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,35*
€ 157,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
360044
ab € 69,19*
Ähnlich
TKG
350041
ab € 24,43*
Ähnlich
TKG
350001
ab € 27,87*
Ähnlich
TKG
350021
ab € 24,43*
Ähnlich
TKG
350044
ab € 27,85*
Ähnlich
TKG
350042
ab € 24,40*
Ähnlich
TKG
350058
ab € 26,23*
Ähnlich
TKG
350059
ab € 32,99*
Ähnlich
TKG
350056
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.