Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschn. B900xS9mm schwarz/gelb Vinylschaum Preis p.lfd.m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9149455436
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060703C
EAN/GTIN:
     5060087950372
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
mit griffiger Rippen-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen · lose verlegbar · Rutschhemmung R10 nach EN13552 · Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Oberfläche:
gerippt
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
9 mm
Material:
Vinylschaum
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, Bodenbeläge, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,30*
ab € 42,08*
€ 56,42*
11 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 43,63*
€ 57,06*
11 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 7,90*
ab € 45,02*
€ 57,78*
13 Tage
22
pro Meter
Frei Haus
ab € 47,16*
€ 60,16*
Lager 1690
unbekannt
pro Meter
€ 5,99*
ab € 71,65*
€ 89,12*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 89,12*
€ 106,05
pro Meter
ab 2 Meter
€ 88,56*
€ 105,39
pro Meter
ab 3 Meter
€ 88,55*
€ 105,37
pro Meter
ab 4 Meter
€ 88,53*
€ 105,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 86,12*
€ 102,48
pro Meter
ab 6 Meter
€ 86,11*
€ 102,47
pro Meter
ab 7 Meter
€ 86,10*
€ 102,46
pro Meter
ab 8 Meter
€ 86,09*
€ 102,45
pro Meter
ab 9 Meter
€ 86,07*
€ 102,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 81,84*
€ 97,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 76,13*
€ 90,59
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 71,65*
€ 85,26
pro Meter
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 123,53*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 56,94*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 115,75*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 49,42*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 221,51*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020C
ab € 19,93*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 50,32*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 37,22*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 468,21*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,645*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 349,59*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.