Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Bodenbelag,Meterware,HxB 9x900,max. L 18300mm,normal entflammbar,PVC,gerippt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
184380
184380
184380
Artikel-Nr.:
     711-184380
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060703C
EAN/GTIN:
     5060087950372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Sicherheits-Bodenbelag
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Meterware
  • Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm
  • Aus PVC mit gerippter Oberfläche in grau/gelb
  • mit allseitig abgeschrägten Kanten
  • Temperaturbeständig bis +60°C
  • gemäß DIN 4102 und DIN 54332
  • normal entflammbar
  • 1 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Anti-Rutschmatte, Antirutschmatte, Antirutschbelag

Weitere Informationen:
Serie:
Orthomat
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Konfektionierung:
Meterware
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
PVC
Oberfläche Bodenbelag:
gerippt
Farbe:
grau/gelb
Höhe:
9 mm
Breite:
900 mm
Länge max.:
18300 mm
Bodenbelag Ausstattung:
mit allseitig abgeschrägten Kanten
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
Temperaturbeständigkeit:
bis +60°C
Brandschutz:
normal entflammbar
Norm:
gemäß DIN 4102 und DIN 54332
Garantie:
1 Jahre
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatzmatte, Anti-Rutschmatte, Antirutschmatte, Antirutschbelag
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,30*
ab € 42,08*
€ 56,42*
11 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 43,63*
€ 57,06*
11 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 7,90*
ab € 45,02*
€ 57,78*
Lager 711
22
pro Meter
Frei Haus
ab € 47,16*
€ 60,16*
51 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 6,90*
ab € 48,07*
€ 61,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 60,16*
€ 71,59
pro Meter
ab 2 Meter
€ 59,44*
€ 70,73
pro Meter
ab 5 Meter
€ 57,60*
€ 68,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 56,49*
€ 67,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 52,38*
€ 62,33
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 47,16*
€ 56,12
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 47,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 123,53*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 56,94*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 115,75*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 49,42*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 221,51*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020C
ab € 19,93*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 50,32*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 37,22*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 468,21*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,645*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 349,59*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.