| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000370107 Herst.-Nr.: 1035811 EAN/GTIN: 7312550358115 |
| | |
|
| | |
| die Überbrille Avatar OTG (*Over the Glasses*) zeichnet sich durch ein ultraleichtes Design – kombiniert mit einer Gewichtsverteilungstechnologie sowie zahlreichen Einstellungmöglichkeiten zur Anpassung, wie zum Beispiel Bügel mit verstellbarem Winkel und flexible Nasenpads – aus · KratzfestbeschichtungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 46,3g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel schwarz/rot, Scheibe klar | Scheibenkennzeichnung: | 2C-1.2 HON 1F | Marke: | HONEYWELL | Material: | Polycarbonat | Linsenbeschichtung: | kratzfest | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Überbrille, honeywell bügelbrille klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, Augenschutz, Brille, Überbrillen |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 17,69* | € 20,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,45* | € 22,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,61* | € 22,52* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,67* | € 22,55* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,60* | € 23,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|