Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freisichtschutzschild m.DIN-9-Glas u.Vorsatzglas 90x110mm Ku.SCHMICO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2217 MITGLAESERN
EAN/GTIN:
     4015833412407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freisichtschild
Handschutzschild
Handschweißschild
Handschweißschirm
aus glasfaserverstärktem Kunststoff · mit Kunststoff-Mechanik und Kunststoff-Griff · mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas
Weitere Informationen:
Sichtfeld:
90 x 110 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
PSA-Kategorie:
II
Marke:
SCHMICO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Handschild, Schweißerhandschutzschild, Werftschild, Vorsatzgläser, vorsatzgläser 90x110, vorsatzgläser, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerhelm, Schweißerschutz, Schweißerschutzschilde
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
54
€ 5,99*
ab € 12,09*
€ 16,95*
3 Tage
73
€ 4,99*
ab € 12,30*
€ 17,02*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 12,21*
€ 17,41*
€ 7,95*
ab € 12,36*
€ 17,74*
5 Tage
82
€ 5,50*
ab € 13,10*
€ 18,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
401051819
ab € 0,41*
Zubehör
k.A.
04.01.005102
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
04.01.518110
ab € 0,41*
Zubehör
k.A.
04.01.518311
ab € 0,41*
Zubehör
k.A.
04.01.518312
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.