Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
NITRAS 6240-10 Handschuhe Skin Größe 10 blau/schwarz EN 388 PSA-Kategorie II
Menge:
Paar
Produktinformationen:
AS Arbeitsschutz
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2001091118
Hersteller:
Nitras
Herst.-Nr.:
6240/XXL
EAN/GTIN:
4059904095700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Handschuhe Skin Gr.10 blau/schwarz EN 388 PSA II NITRAS nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon (18gg) · blau, schwarze PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen · extrem leicht · perfekter Tragekomfort · perfekte Fingerfertigkeit · mit Strickbund · touchscreenfähig · Anwendung: für präzise Tätigkeiten, R
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
6240/XXL
Werksnummer:
4000371541
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,023000
Gewicht brutto Kg:
0,023000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 10 blau/schwarz
Produktart:
Handschuhe
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest
Weitere Suchbegriffe:
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Reinraum-Handschuhe
,
Reinraumhandschuh
,
Reinraumhandschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nitras strickhandschuhe gr. 10 blau
,
pu beschichtete handschuhe
,
pu beschichtete handschuhe gr 10
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5766
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,83*
€ 1,16*
Lager 1690
4 Tage
189
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,96*
€ 1,31*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,96*
€ 1,31*
Lager 4BULW
2 Tage
177
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 1,01*
€ 1,36*
Lager 1955
6 Tage
252
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,96*
€ 1,36*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 16,32* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NITRAS SKIN, Nylonhandschuhe, blau, PU-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 9
Nitras
6240-9
ab € 0,83*
Ähnlich
Handschuhe Nitril Aqua Gr.10 blau/schwarz Nyl.m.dop.Nitril EN 388 Kat.II
Leipold + Döhle
1169-10
ab € 3,33*
Ähnlich
Handschuhe Nitril Aqua Gr.8 blau/schwarz Nyl.m.dop.Nitril EN 388 Kat.II
Leipold + Döhle
1169-8
ab € 3,31*
Ähnlich
Handschuhe Nitril Aqua Gr.9 blau/schwarz Nyl.m.dop.Nitril EN 388 Kat.II
Leipold + Döhle
1169-9
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen