Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Butoject 898 Gr.8 schwarz EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371643
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     089808111X
EAN/GTIN:
     4008198789888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · EN 421 · EN 374 · Kat. III · mit Rollrand · hochflexibler, extrem schützender Chemikalienhandschuh aus Butylkautschuk · geeignet für die extremen Belastungen bei Arbeiten mit Ester und Ketonen · gasundurchlässig · erlaubt den Einsatz auch unter widrigen klimatischen Bedingungen · kurzfristige Temperaturbeständigkeit zwischen ca. -40 °C und ca. 130 °C · kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen · Anwendung: Chemische Industrie, Farb-, Lack-, Kunststoff- und Klebstoffverarbeitung, Entsorgung von Abfällen, Sanierung von Deponien, Herstellung und Anwendung von Pflanzenschutzmittelngeeignet für:· Säuren und Laugen· Glykole und Glycerin· kurzkettige Ester· kurzkettige Ketone und Aldehyde· Nitrile· Weichmacher (DMP, DOP, ...)nicht geeignet für:· aliphatische Kohlenwasserstoffe· aromatische Kohlenwasserstoffe und ChlorkohlenwasserstoffeWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 1· Weiterreißfestigkeit: 1· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Ausführung: glatt, gepudert, Rollrand· Stärke ca.: 0,7mm· Norm: EN 388, EN 374· Chemikalienfestigkeit: B = Aceton / C = Acetonitril / I = Ethylacetat / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / M = Salpetersäure 65 %
Weitere Informationen:
Größe:
8
Länge ca.:
340 mm
Farbe:
schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
EN 374-1 Type:
A
Material:
Butylkautschuk
PSA-Kategorie:
III
AQL:
0,65
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, Abriebfestigkeit Level 0, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Butoject® · W-Nr. 898, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 1
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,68*
€ 23,38*
9 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 18,78*
€ 23,47*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 18,92*
€ 23,69*
2 Tage
25
1
€ 5,45*
ab € 19,01*
€ 23,70*
3 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 19,82*
€ 24,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,69*
€ 28,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,09*
€ 27,48
pro Paar
ab 3 Paar
€ 23,08*
€ 27,47
pro Paar
ab 4 Paar
€ 23,06*
€ 27,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,13*
€ 26,33
pro Paar
ab 6 Paar
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paar
ab 7 Paar
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paar
ab 8 Paar
€ 22,09*
€ 26,29
pro Paar
ab 9 Paar
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,73*
€ 25,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,99*
€ 24,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,92*
€ 22,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
720-8
ab € 2,79*
Ähnlich
KCL
720-9
ab € 2,84*
Ähnlich
KCL
089810111X
ab € 16,32*
Ähnlich
KCL
089809111X
ab € 17,64*
Ähnlich
KCL
072010141E
ab € 2,85*
Ähnlich
KCL
072011141E
ab € 2,82*
Ähnlich
KCL
072008141E
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.