Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerschutzhandschuh ActivArmr® RIG011Y Gr.9 gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000391475
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     RIG011Y090
EAN/GTIN:
     0076490104627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN61482-1-2 · ISO 14001 · EN 60903:2003 · EN ISO 21420:2020 · EN 388:2016 · Kat. III · Material: Naturgummilatex für optimale Flexibilität und Fingerbeweglichkeit · Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS ≥ 1000 V (DC≥ 1500) · der Handschuh bietet einen Lichtbogenüberschlagschutz gemäß EN 61482-1-2 · anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand · mit Stulpe · zertifizierte Festigkeit gegen Säuren (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und Tieftemperaturen (Kategorie C) Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
280 mm
Werkstoffeignung Handwerk:
sehr gut geeignet
Weiterreißfestigkeit:
2
Stichfestigkeit:
1
Farbe:
gelb
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
1
Werkstoffeignung Industrie:
sehr gut geeignet
Ausführung:
1000 V
Material:
Naturgummilatex
Norm:
EN 60903:2003
Marke:
ANSELL
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 39,46*
€ 45,91*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 40,58*
€ 52,19*
7 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 41,53*
€ 55,03*
1
€ 5,95*
ab € 42,54*
€ 56,55*
3 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 44,42*
€ 57,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,19*
€ 62,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,32*
€ 59,88
pro Paar
ab 3 Paar
€ 50,31*
€ 59,87
pro Paar
ab 4 Paar
€ 50,30*
€ 59,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,60*
€ 56,64
pro Paar
ab 6 Paar
€ 47,59*
€ 56,63
pro Paar
ab 7 Paar
€ 47,58*
€ 56,62
pro Paar
ab 8 Paar
€ 47,57*
€ 56,61
pro Paar
ab 9 Paar
€ 47,55*
€ 56,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,91*
€ 54,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,98*
€ 53,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,58*
€ 48,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.